Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,100x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612195810
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3155021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
lagerungsrolle blau
lagerungsrolle

  • Sehr gute Lagerungseigenschaften
  • Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder
  • Mit Reißverschluss
  • Härteres Material


Die Sport-Thieme Lagerungsrolle für die Lagerungstechniken in der Bobath-Therapie
Harte Lagerungsrollen werden häufig bei Bobath-Anwendungen und bei Menschen mit spastischen Störungen eingesetzt. Spastiken sind durch eine unkontrollierte, erhöhte Muskelspannung gekennzeichnet. Durch spezielle Lagerungstechniken mit den Lagerungsrollen soll der Muskeltonus reguliert werden. Dadurch können die Spastiken gehemmt oder vermieden werden.

Sport-Thieme Lagerungsrolle/Bobath-Rolle/Spastiker-Rolle bei Wahrnehmungsstörungen
Bobath-Spastiker-Rollen sind härter als andere Lagerungsrollen. Deshalb sind diese Lagerungshilfen besonders für Personen mit Wahrnehmungsstörungen geeignet. Die Lagerung mit diesen härteren Rollen bietet die Möglichkeit, die Wahrnehmung des eigenen Körpers durch höhere Spürinformationen zu intensivieren.

Produktdetails
  • Material innen: Hochwertiger Polyätherschaum
  • Obermaterial: Kunstleder: 100 % Polychlorid
  • Mit Reißverschluss
  • Farbe: je nach Ausführung: Weiß, Blau

  • Farbe: Weiß
  • Therapieart: Stabilisierung; Bobath-Therapie
  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule
  • Außenmaterial: Polychlorid
  • Material Füllung: Polyätherschaum
  • Maße: 100x30 cm
  • Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge x Durchmesser:
100x30 cm
Weitere Suchbegriffe: Gymnastik, Lagerungs-Hilfen, Gymnastikrollen, Polster, Lagerungshilfen, Lagerungskissen, Schaumstoff, Therapie, Bobathrolle, Rollen, Spastikerrolle, Schaumstoffrolle, Basale, Stimulation, Fitnessrolle, Bobath, Gymnastikrolle, hart, kunstleder, Therapietischrolle, Therapietischrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3155013_pe-blau
ab € 58,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2195865
ab € 129,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
2195878
ab € 187,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155030-blau
ab € 141,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155048-blau
ab € 233,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155013_pe-weiß
ab € 58,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155021-weiß
ab € 89,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155030-weiß
ab € 141,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155048-weiß
ab € 227,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.