| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612187163 Herst.-Nr.: 0301070 EAN/GTIN: 04250108813835 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Sporthallen und Vereine
- Für den mobilen und stationären Einsatz
- Inhalt nach DIN 13157
- Sterile Verbandsstoffe mit CE-Ausstattung
- Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer "Multisport": Schnelle Hilfe für Schule und VereineDer Erste-Hilfe-Koffer "Multisport" von Söhngen ist aus besonders robustem, schlagfestem ABS-Kunststoff gefertigt. Der Sanitätskoffer eignet sich optimal für den Einsatz in Sporthallen, Sportanlagen und Vereinen. Ob für den stationären und den mobilen Einsatz: Der Koffer ist für beide Anwendungsbereiche ausgerichtet. Das Verbandmaterial nach DIN 13157 wird übersichtlich und vor äußeren Einflüssen geschützt. Details:- LxBxH: 40x30x15 cm
- ABS-Kunststoff
- Gelb
- Koffer: Plombierbar
- Mit Gummidichtung, Drehverschlüssen und Tragegriff
- Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung
- Inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Einsatzbereich: Vereine u. Fitnessstudios; Öffentliche Einrichtungen
- DIN-Norm: DIN 13157
- Art: Koffer
- Ausführung: Mobil; Stationär
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Betreuerkoffer, Sanitätskoffer, Sanitätskoffer Sport, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Koffer, Sanitäterartikel, Erste-Hilfe, Erste, Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Notfall, Notfallkoffer, sportbetreuerkoffer, erste, hilfe, raum |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,58* | € 191,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,81* | € 202,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,36* | € 218,24* | | | | | 63 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 184,55* | € 222,22* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 219,21* | € 260,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|