Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handtrainer "Physioball" Grün, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612164726
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     BSQ012
EAN/GTIN:
     04044475061827
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Fingertrainer

  • Genialer, vielseitiger Hand-, Finger- und Unterarmtrainer
  • Auch als Anti-Stressball geeignet
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Stärken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Handtrainer "Physioball" für Fitness- und therapeutische Anwendungen
Der Handtrainer "Physioball" von Sport-Thieme eignet sich für den therapeutische Einsatz nach Operationen und Verletzungen oder bei rheumatischen Beschwerden. Mit den Handtrainern, in unterschiedlichen Härtegraden, können Sie schrittweise Greifkraft wieder aufbauen. Die Bälle bestehen aus thermoplastischem Gummi in unterschiedlichen Stärken. Die jeweiligen Härtegrade erkennen Sie an den Farben der Physiobälle. Die Bälle können Sie außerdem in der Wärme- und Kältetherapie einsetzen. Dazu können Sie die Bälle in der Mikrowelle oder im Gefrierfach temperieren und ca. 30 Minuten ohne Widerstandsveränderung zur Therapie einsetzen. Um die Geschmeidigkeit der Bälle zu erhalten, reiben Sie diese einfach regelmäßig mit Babypuder oder Talkum ein.

Produktdetails:
  • Material: Thermoplastisches Gummi (TPR)
  • ø 5 cm
  • 4 farbcodierte Härtegrade (Gelb, Rot, Grün, Blau)
  • Lieferumfang: 1 Physioball

Lieferbare Stärken:
  • Gelb: Extra Weich
  • Rot: Weich
  • Grün: Mittel
  • Blau: Fest

  • Produktart: Handtherapieball; Knetball

Weitere Informationen:
Farben:
Grün, mittel
Weitere Suchbegriffe: Handtrainer, fingertrainer, Physioball, Physiobälle, Gelball, Gel-Bälle, Fingertraining, Anti-Stress, Bewegungstrainer, Stressball, Stressbälle, Fingermuskulatur, Shuntball, Fingerkraftball, Fingerkraftbälle, Antistress, Handgymnastikball, Handtherapiebälle, Unterarmtrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
BSQ013
ab € 5,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
BSQ010
ab € 5,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
BSQ011
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.