| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612164713 Herst.-Nr.: BSQ011 EAN/GTIN: 04044475061803 |
| |
|
| | |
| - Genialer, vielseitiger Hand-, Finger- und Unterarmtrainer
- Auch als Anti-Stressball geeignet
- Erhältlich in 4 verschiedenen Stärken
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Handtrainer "Physioball" für Fitness- und therapeutische Anwendungen Der Handtrainer "Physioball" von Sport-Thieme eignet sich für den therapeutische Einsatz nach Operationen und Verletzungen oder bei rheumatischen Beschwerden. Mit den Handtrainern, in unterschiedlichen Härtegraden, können Sie schrittweise Greifkraft wieder aufbauen. Die Bälle bestehen aus thermoplastischem Gummi in unterschiedlichen Stärken. Die jeweiligen Härtegrade erkennen Sie an den Farben der Physiobälle. Die Bälle können Sie außerdem in der Wärme- und Kältetherapie einsetzen. Dazu können Sie die Bälle in der Mikrowelle oder im Gefrierfach temperieren und ca. 30 Minuten ohne Widerstandsveränderung zur Therapie einsetzen. Um die Geschmeidigkeit der Bälle zu erhalten, reiben Sie diese einfach regelmäßig mit Babypuder oder Talkum ein. Produktdetails:- Material: Thermoplastisches Gummi (TPR)
- ø 5 cm
- 4 farbcodierte Härtegrade (Gelb, Rot, Grün, Blau)
- Lieferumfang: 1 Physioball
Lieferbare Stärken:- Gelb: Extra Weich
- Rot: Weich
- Grün: Mittel
- Blau: Fest
- Produktart: Handtherapieball; Knetball
Weitere Informationen: | | Farben: | Rot, weich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtrainer, handtrainer weich, fingertrainer, gymnastikbälle rot, Physioball, Physiobälle, Gelball, Gel-Bälle, Fingertraining, Anti-Stress, Bewegungstrainer, Stressball, Stressbälle, Fingermuskulatur, Shuntball, Fingerkraftball, Fingerkraftbälle, Antistress, Handgymnastikball, Handtherapiebälle, Unterarmtrainer |
| | |
| |