Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balancierwippe
>
Artikel
Gonge Build N’ Balance Einzelelement "Wippe"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612163651
Hersteller:
Gonge
Herst.-Nr.:
2225
EAN/GTIN:
05704954222505
Suchbegriffe:
Balancierwippe
Koordinationswippe
Wippbrett
Federwippe
Eingebaute, bewegliche Wippe
Einfacher Auf- und Abbau
Lieferung ohne Pylone
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Gonge Build N' Balance Einzelelement "Wippe": Steigern Sie die Herausforderung
Das Build N' Balance Einzelelement "Wippe" von Gonge ist mit einem eingebauten, beweglichen Wippelement versehen, das eine kontrollierte Gewichtsverlagerung verlangt. Eine zusätzliche Herausforderung in Ihrem Build’n’Balance Parcours.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Maße (LxB): 72x13 cm
Ausschlag der Wippe: 6 cm
Belastbar bis 100 kg
Lieferung ohne Pylone
... >
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierpfade
Weitere Suchbegriffe:
Federwipptier
,
Spielplatzwippe
,
Wippe
,
balancierwippe
,
Balancier-Strecke
,
Build'n'Balance
,
Build'n
,
Balance
,
Spiel
,
gut
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 69,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.