Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Aquabike "SharkBike Compact"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612089629
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     96032
EAN/GTIN:
     04013368154830
Suchbegriffe:
Aqua Cycling
Unterwasser Fahrrad
aqua cycling

  • Hochwertiges Aqua Cycling Rad für das Training im Wasser
  • Tiefer Einstieg: auch für bewegungseingeschränkte Personen
  • Gelenkschonendes, effektives Ganzkörpertraining
  • Vielseitig: Cardio, Ausdauer, Fitness, Abnehmen und mehr
  • Das bewährte Aqua Cycling Fahrrad in einer neuen Größe


Das Beco Aquabike "SharkBike Compact" – Kleiner, leichter, mit konstantem Widerstand
Das Aquabike "SharkBike Compact" von Beco wird allen Aqua Cycling Sportler:innen gerecht – vom Fitness-Sport bis zur Adipositas-Behandlung. Wie sein großer Bruder, das SharkBike, besteht es aus einem extrem robusten, rostfreien Edelstahlrahmen, ist für Chlor- und Thermalwasser geeignet und ermöglicht zahlreiche Einstellungen an Sattel und Lenker. Auch Transportrollen zum einfachen Auf- und Abbau sowie Saugnäpfe für sicheren Stand im Becken sind selbstverständlich vorhanden. Die Vorteile zum „großen“ SharkBike: Die Kompakt-Version lässt sich schon ab einer Mindestwassertiefe von 115 cm bis 160 cm einsetzen und der tiefe Einstieg erleichtert Personen mit Bewegungseinschränkungen die Nutzung. Zudem besitzt das Aquabike "SharkBike Compact" einen voreingestellten, nicht veränderbaren Widerstand mittlerer Stufe. Durch diesen konstanten Widerstand müssen sich Teilnehmende nicht mehr mit der Einstellung beschäftigen. Sie können direkt aufsteigen und loslegen – ideal für den Kursbetrieb!

Einstellbar in:
  • Gesamthöhe
  • Sattelhöhe
  • Sattelposition
  • Lenkerhöhe
  • Fußfixierung
Geeignet für:
  • Aquatic Fitness
  • Rehabilitation
  • Leistungstraining
  • Trainingsziel
  • Koordination
  • Kraft-Ausdauer
  • Herz-Kreislauf-Training
  • Beweglichkeit

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
  • Material Rahmen: Rostfreier Edelstahl
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Trainingsbereich: Aqua Fitness; Aquacycling
  • Widerstandseinstellungen: Mittlerer Widerstand, konstant eingestellt
  • Aufstellmaße: 133x65x145 m
  • Gewicht: 20 kg

Weitere Suchbegriffe: Aqua, Cycling, Fahrradtrainer, Aquafitness, Aqua-Fitness, Fitness, SharkBike, Shark, Bike, Unterwasserfahrrad, fitnessfahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,45*
€ 2.187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,69*
€ 2.169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.748,48*
€ 2.080,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,97*
€ 1.877,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,92*
€ 1.833,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.