Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beintrainer "Venentrainer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612085702
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2085702
EAN/GTIN:
     04044475104234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
Muskelaufbau

  • Für alle Altersgruppen ab 14 Jahren geeignet
  • Idealer Ausgleich bei sitzenden Tätigkeiten
  • Klein und transportabel
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Walk while you sit – Gehen, während Sie sitzen
Der Sport-Thieme Beintrainer "Venentrainer" besteht aus Kunststoff und ermöglicht ein sanftes intensives Venentraining wann und wo Sie wollen. Wippen Sie beim Fernsehen, beim Zeitung lesen oder am Arbeitsplatz. Mit der stabilen Wippe von Sport-Thieme ist das möglich.
Trainieren Sie dabei nur so intensiv, wie es Ihnen angenehm ist und steigern Sie Ihr persönliches Wohlbefinden.

Weitere Details:
  • LxBxH: 32x33x11 cm
  • 1,4 kg
  • Kunststoff
  • Violett mit grauen Trittflächen

  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Länge: 32 cm
  • Breite: 33 cm
  • Höhe: 11 cm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: bewegungstrainer, Light, Feet, Stütze, Beintrainer, Wippe, Fuß, Therapie, Trainer, Fußwippe, Auflage, Venentrainer, Venenwippe, klein, büro, flugzeug, Schreibtisch, Venen, Beinwippe, Fußauflage, Beinstütze, kompakt, transportabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.