Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockan Lagerungs-Halbrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612081003
Hersteller:
     Flockan
Herst.-Nr.:
     79500105
EAN/GTIN:
     04044475089029
Suchbegriffe:
Halbrolle
Halbrundrolle
halbrolle blau
halbrolle

  • Zur Rehabilitation von Kindern in der Therapie
  • Hautfreundlich und angenehm
  • Schweiß- und speichelecht nach DIN 53160
  • Sehr beständig und langlebig
  • Komplett aus Polyurethan


Die Flockan Lagerungs-Halbrolle für die klassische Lagerung und das Bobath-Konzept
Die Flockan Lagerungs-Halbrolle wird nicht nur zur klassischen Lagerung im Hals-, Nacken- und Rumpfbereich oder der Gliedmaßen verwendet. Wegen ihres höheren Härtegrades werden die Lagerungshilfen besonders in der Therapie nach Bobath eingesetzt. Bei Patienten mit Spastiken ist die Muskelspannung unkontrolliert erhöht. Über spezielle Lagerungstechniken kann der Muskeltonus reguliert werden, wodurch die Spastiken gehemmt oder vermieden werden können. Außerdem werden Halbrollen mit einem höheren Härtegrad auch bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen verwendet. Mit dieser harten Lagerungsrolle kann die Wahrnehmung des Körpers intensiviert werden. Durch den geschlossenzelligen Kunststoff lässt sich die Lagerungsrolle leicht reinigen und desinfizieren.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan
  • LxBxH: 50x14x7 cm
  • Farbe: Blau

  • Anwendungsbereich: Nacken; Beine; Kopf- und Halswirbelsäule; Nacken; Kopf- und Halswirbelsäule; Beine; Knie; Knie
  • Farbe: Blau
  • Therapieart: Stabilisierung
  • Maße: 50x14x7 cm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Außenmaterial: Polyurethanschaum
  • Material Füllung: Polyurethanschaum

Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfe, Flockan, Rolle, Nackenhörnchen, Lagerungshilfen, Nackenstützen, Bobathrolle, Bobath-Therapie, Bobath, Nackenstütze, Nackenrolle, Kniehalbrolle, Halbknierolle, Lagerungshalbrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.