Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsring "Solas"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612068129
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     FLL/BO302.5IRT
EAN/GTIN:
     04044475045919
Suchbegriffe:
Rettungsring
sport-thieme rettungsring
rettungsring

  • Nach EN-Norm 14144
  • Ideal für Wassersport und Sportschifffahrt
  • Sicherer Halt für Personen: Mit umlaufender Griffleine zum Festhalten
  • Für Tag-/Nacht-Markierer, ausgerüstet mit 4 Reflexstreifen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Rettungsring "Solas": Für mehr Sicherheit
Der Rettungsring "Solas" ist nach EN-Norm 14144 aus Hartplastik gefertigt, was ihn besonders zuverlässig macht. Unerlässlich für jedes Gewässer.

Produktdetails:
  • Rettungsring ist komplett gefüllt
  • Ausgerüstet mit 4 Reflexstreifen
  • Typ: PB Bouy
  • Material: Hartplastik
  • ø außen: 75 cm
  • ø innen: 45 cm
  • Abwurfhöhe: bis 60 m
  • Breite: 10 cm
  • Tragfähigkeit: 14,5 daN
  • Gewicht: 2,5 kg

  • Produktart: Rettungsring
  • Material: Hartplastik
  • Durchmesser Innen: 45 cm
  • Durchmesser Außen: 75 cm
  • Auftrieb: 14,5 dnN ( bis 145 kg)
  • Gewicht: 2,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Rettungsschwimmen, Rettungsgerät, Rettungsmittel, Rettungsgeräte, Rettungsringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.