Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosu Balance-Ball "Home" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612030308
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     LM-1044
EAN/GTIN:
     00793993108517
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel

  • Bietet eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten
  • Besonders vielseitig, da beidseitig verwendbar
  • Inkl. Pumpe und Anleitung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Balance-Ball "Home" für den Heimsportbereich
Der Bosu Balance-Ball "Home" bringt das Functional Training in Ihr Wohnzimmer. Das kompakte Trainingsgerät bietet die gleichen Eigenschaften wie der Balance-Trainer Pro. Es ist beidseitig verwendbar, ist aufgepumpt 22 cm hoch und kann bis zu einem Körpergewicht von ca. 130 kg belastet werden. An der Unterseite des Balance-Trainers Home sind zwei versenkte Handgriffe angebracht. Für das Aufpumpen ist eine Pumpe im Lieferumfang enthalten. Damit auch Einsteiger sicher und effektiv mit ihrem Workout beginnen können, wird zusätzlich eine Übungsanleitung mitgeliefert.

Produktdetails:
  • Aus robustem Kunststoff
  • Beidseitig nutzbar
  • 2 versenkte Handgriffe an der Unterseite
  • Höhe: 22 cm
  • Durchmesser: 65 cm
  • Max. Belastbarkeit: 136 kg
  • Inkl. Pumpe und Übungsanleitung

  • Farbe: Blau
  • Höhe: 22 cm
  • Durchmesser: 65 cm
  • Max. Belastbarkeit: 136 kg
  • Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Gleichgewicht, gleichgewichtstrainer, Balanceboard, Core-Training, Balance-Training, Fitness, Koordinationstraining, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Funktionstraining, Koordination, Fitnesstraining, Functional, Training, funktionelles, Balancetraining, Coretraining, Koordinationstrainer, Gleichgewichtsball, Gleichgewichtsbälle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 201,88*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 171,13*
€ 206,10*
Lager 479
4
€ 6,29*
ab € 187,00*
€ 224,58*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOSU
2883801
ab € 99,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.