| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611993804 Herst.-Nr.: 1010605 EAN/GTIN: 04044475078191 |
| |
|
| | |
| - Hochwirksames Muskeltraining
- Für Hände, Unterarme, Füße, Unterschenkel
- Bieten ein gleichmäßiges Widerstandspotential
- Hygienische Kunststoff-Bohnen
- Bei 30 °C maschinenwaschbar, desinfizierbar
Die TheraBeans Sensorik-Bohnen für ein hocheffektives TrainingDie Sensorik-Bohnen von TheraBeans eignen sich für Anwendungen bei Muskelschwächen, zur Entspannung, Anregung der Durchblutung, Massage, Stoffwechselsteigerung und für sensomotorische Übungen. Die TheraBeans sorgen für einen Massageeffekt und bieten starkes, sensomotorisches Feedback. TheraBeans Sensorik-Bohnen: Perfekt aufeinander abgestimmtMit den TheraBeans Sensorik-Bohnen trainieren Sie mit einer Folge einfacher Übungen die Muskulatur. Die TheraBeans bestehen aus Kunststoff und enthalten Bohnen in 2 unterschiedlichen Größen, die für das Training optimal aufeinander abgestimmt sind. Beim Bewegen und Verschieben der glatten und gerundeten Kunststoffbohnen entsteht ein gleichmäßiger, dosierter und richtungsneutraler Widerstand – während der Übungsdauer gibt es praktisch keine lastfreie Phase. Menge für das TrainingFür das Training benötigen Sie mind. 15 kg (= 3 Pack = 25 Liter). Die Acrylbox ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Produktdetails:- Hygienische Kunststoff-Bohnen aus Polypropylen (PP)
- Bohnen-Größen: 20x15 mm und 13x9 mm, gemischt
- Lieferumfang: 5 kg TheraBeans in Polybag, ohne Acrylbox
- Volumen: 600 g TheraBeans entsprechen ca. 1 Liter (= 10x10x10 cm)
- Bei 30 °C maschinenwaschbar und desinfizierbar
- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
- Polyvinylchlorid (PVC)-frei
- Lebensmittelechte Farben
- Inkl. Gebrauchsanweisung
Einsatzbereiche:- Sporttraining
- Psychomotorik
- Sensomotorik
- Massage
- Taktile Wahrnehmung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera, Beans, Fußtrainer, Fingertrainer, Handtrainer, Armtrainer, Wahrnehmungsförderung, Bewegungstrainer, Basale, Stimulation, Unterarmtrainer, Erbsenbad, Bewegungsverbesserung, Kunststoffbohnen, bohnenbad, Linsenbad, Armwanne |
| | |
| |