Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faseroptik-Projektor mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611921306
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Microled 4000
EAN/GTIN:
     04044475277075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

  • Passend für alle Faseroptik-Stränge und Milchstraßenteppiche
  • Keine Hitzentwicklung dank LEDs
  • Absolut still, weil keine Kühlung benötigt wird
  • Hohe Lebensdauer der LEDs
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Faseroptik-Projektor mit Fernbedienung: Klein und kompakt
Der Sport-Thieme Faseroptik-Projektor mit Fernbedienung ist mit modernster LED-Technologie ausgestattet. Die LEDs entwickeln praktisch keine Wärme. Deshalb entfällt eine platzaufwendige Kühlung, wodurch der Projektor in seinen Abmessungen besonders kompakt ist.

Sport-Thieme Faseroptik-Projektor mit Fernbedienung: Einfache Montage
Die Stromversorgung des Sport-Thieme Faseroptik-Projektors erfolgt über ein externes Netzteil (100-240 V AC Netzteil).
Die Faseroptik-Stränge verbinden Sie an der Vorderseite des Geräts mit einer M5 Feststellschraube.

Komfortable Steuerung mit der Fernbedienung
Beim Faseroptik-Projektor von Sport-Thieme steuern Sie Lichteffekte komfortabel mit wenigen Knopfdrücken.
Mit der Fernbedienung nehmen Sie verschiedene Einstellungen vor: Per Knopfdruck regulieren Sie die Helligkeit der LEDs, die Geschwindigkeit des Farbzyklus und steuern farbige Abläufe. Die Fernbedienung wird mit 2x AAA-Batterien betrieben.

Poduktdetails:
  • Lieferumfang Projektor, Fernbedienung und Netzteil sowie eine Wandhalterung zur Befestigung des Projektors an der Wand. Faseroptikstränge sind nicht enthalten
  • Lebensdauer LEDs: 50.000 Stunden in 25 ˚C Umgebung
  • Maße (LxBxH): 12,3x8,3x6,1 cm
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Netzteil: 100-240 V AC Netzteil, Netzstrom Volt: 110 V AC 60 Hz/ 230 V AC 50 Hz, Ausgangsleistung: 12 V DC, 2 A, 24 W maximal
  • Fernbedienung benötigt 2 AAA Batterien - im Lieferumfang enthalten
  • Reichweite Fernbedienung: ca. 30 m

Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, faseroptik projektor, Lichteffekt, Projektor, Lichtleitfasern, Lichteffekte, SNOEZELEN, Lichtfaser, Faseroptik, Lichtprojektor, Snoezelen, Material, Faseroptikschläuche, Faseroptikschlauch, Faserlichtprojektor, Faseroptiklicht, Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.