Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Farbrad "Wasserfall" für Projektor "GL 1280"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611884050
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     09911300
EAN/GTIN:
     04044475019187
Suchbegriffe:
Faseroptik-Farbrad
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle

  • Für Faseroptik-Lichtquelle "GL 1280"
  • Einfacher Wechsel
  • Toller Effekt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Zusatz-Farbrad "Wasserfall ist für die Faseroptik-Lichtquelle "GL 1280" von Sport-Thieme geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Faseroptikprojektor, Fiberlight, faseroptik projektor, Faserstränge, Lichteffekte, Entspannung, SNOEZELEN, Faseroptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.