| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611881862 Herst.-Nr.: 1881862 EAN/GTIN: 04044475104425 |
| |
|
| | |
| - Ermöglicht die Entwicklung der Gleichgewichtsfähigkeit
- Motiviert Kreativität bei Kindern oder behinderten Menschen
- Treppen sind platzsparend stapelbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Greizer Treppen System Gleichgewichtstrainer-Set "kurz" - ob als Einstieg oder ErgänzungDas Greizer Treppen System Gleichgewichtstrainer-Set "kurz" ist ein praktisches Set bestehnd aus 5 Treppen. Der ideale Einstieg, wenn wenig Platz zur Verfügung steht und als Ergänzung, wenn Sie vorhandene Systeme erweitern wollen. Die Stufen lassen sich optimal stapeln. 10 Jahre Garantie!Produktdetails:- Material: Schichtholz
- Länge: 30, 38, 46, 54, 62 cm
- Gesamtlänge 2,3 m
- Stegbreite: 15 cm
- Höhe: 11,5 cm
- Mit rutschfester Oberfläche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balanciertreppe, Hockertreppe, Treppensystem, balancetreppe, Balancieren-Steg, Balancieren-Strecken, Balancier-Strecke, Bewegungsraum, Eigene, Fertigung, Sporttreppe, Trapezhocker |
| | |
| |