Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Step "Aero-Step XL" Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611880032
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400511
EAN/GTIN:
     04006226015664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Aero-Step

  • Speziell für das Fitness- und Aerobic-Training entwickelt
  • Für koordinatives und propriozeptives Training
  • Die rutschfeste Oberfläche mit Noppen massiert Fußbereich
  • 2-Kammer-Luftsystem
  • Geprüft und empfohlen


Der Togu Balance-Step "Aero-Step XL": Erweitern Sie Ihr Übungsspektrum
Der Togu Balance-Step "Aero-Step XL" wurde speziell für das Fitness- und Aerobic-Training entwickelt. Die Tritt- und Auflageflächen sind im Gegensatz zum Aero-Step vergrößert. Das Übungsspektrum wird dadurch erweitert. Das Fitness-Gerät besteht aus zwei separaten, luftgefüllten Kammern. Die rutschfeste Oberfläche mit Noppen massiert den Fußbereich. Das Wirkprinzip basiert auf koordinativen (bewegungssteuernden) und propriozeptiven (bewegungsverarbeitenden) Trainingsmethoden.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 51x37x8 cm
  • Belastbar bis 150 kg
  • Inkl. Luftpumpe und Übungsposter

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Silber-Grau
  • Länge: 51 cm
  • Breite: 37 cm
  • Höhe: 8 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Silber-Grau
Weitere Suchbegriffe: Luftkammer Sportunterlage, Luftkammersportunterlage, togu® aero-step, balance matte, Functional, Training, funktionelles, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Balancekissen, Balance, Kissen, Bewegungsverbesserung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 116,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 137,44*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 108,73*
€ 138,95*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400514
ab € 84,30*
Ähnlich
TOGU
400.510
ab € 84,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.