Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Step "Aero-Step XL" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611880016
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400.510
EAN/GTIN:
     04006226015688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Aero-Step

  • Speziell für das Fitness- und Aerobic-Training entwickelt
  • Für koordinatives und propriozeptives Training
  • Die rutschfeste Oberfläche mit Noppen massiert Fußbereich
  • 2-Kammer-Luftsystem
  • Geprüft und empfohlen


Der Togu Balance-Step "Aero-Step XL": Erweitern Sie Ihr Übungsspektrum
Der Togu Balance-Step "Aero-Step XL" wurde speziell für das Fitness- und Aerobic-Training entwickelt. Die Tritt- und Auflageflächen sind im Gegensatz zum Aero-Step vergrößert. Das Übungsspektrum wird dadurch erweitert. Das Fitness-Gerät besteht aus zwei separaten, luftgefüllten Kammern. Die rutschfeste Oberfläche mit Noppen massiert den Fußbereich. Das Wirkprinzip basiert auf koordinativen (bewegungssteuernden) und propriozeptiven (bewegungsverarbeitenden) Trainingsmethoden.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 51x37x8 cm
  • Belastbar bis 150 kg
  • Inkl. Luftpumpe und Übungsposter

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
  • Farbe: Grün
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 51 cm
  • Breite: 37 cm
  • Höhe: 8 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Luftkammer Sportunterlage, Luftkammersportunterlage, togu® aero-step, balance matte, Functional, Training, funktionelles, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Balancekissen, Balance, Kissen, Bewegungsverbesserung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 123,41*
Lager 479
31 Tage
4
€ 6,29*
ab € 108,60*
€ 139,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 142,38*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400514
€ 123,41*
Ähnlich
TOGU
400511
€ 122,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.