Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Deckel für Materialbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611864771
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1209094
EAN/GTIN:
     04044475106894
Suchbegriffe:
Klemmdeckel Materialbox
klemmdeckel materialbox

  • Aus hochfestem Spezialkunststoff
  • Zum Verschluss der Material-Box
  • Zum sicheren Stapeln der Kästen
  • Mit Bohrungen zum Einhängen eines Schlosses
  • 5 Jahre Garantie


Klemmdeckel für Material-Box

Der Klemmdeckel dient zum Verschluss der Material-Box und zum sicheren Stapeln der Kästen.

  • Aus hochfestem Spezialkunststoff
  • Mit 2 Bohrungen zum Einhängen des Sicherheitsschlosses

Maße und Gewicht:
  • Außenmaß (BxTxH): 83x52x3,5 cm
  • Gewicht: ca. 3,2 kg

Überzeugt durch hohe Qualität und Funktionalität
Der Material-Box-Deckel ist aus besonders belastbarem, hochfestem Spezialkunststoff hergestellt. Mittels Deckel kann der Kasten fest verschlossen werden. Sicherungsbohrungen (ø10mm) im Randbereich bieten die Möglichkeit Kasten und Deckel mit einem Vorhängeschloss abzuschließen.

  • Produktart: Materialboxen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Materialbox, Transportwagen-f., Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1209097
ab € 11,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
1209096
ab € 11,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
1209098
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.