| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611864768 Herst.-Nr.: 1209097 EAN/GTIN: 04044475106870 |
| |
|
| | |
| - Aus hochfestem Spezialkunststoff
- Zum Verschluss der Material-Box
- Zum sicheren Stapeln der Kästen
- Mit Bohrungen zum Einhängen eines Schlosses
- 5 Jahre Garantie
Klemmdeckel für Material-BoxDer Klemmdeckel dient zum Verschluss der Material-Box und zum sicheren Stapeln der Kästen. - Aus hochfestem Spezialkunststoff
- Mit 2 Bohrungen zum Einhängen des Sicherheitsschlosses
Maße und Gewicht:- Außenmaß (BxTxH): 83x52x3,5 cm
- Gewicht: ca. 3,2 kg
Überzeugt durch hohe Qualität und FunktionalitätDer Material-Box-Deckel ist aus besonders belastbarem, hochfestem Spezialkunststoff hergestellt. Mittels Deckel kann der Kasten fest verschlossen werden. Sicherungsbohrungen (ø10mm) im Randbereich bieten die Möglichkeit Kasten und Deckel mit einem Vorhängeschloss abzuschließen. - Produktart: Materialboxen
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
- Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
Weitere Informationen: | | Farben: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialbox, Transportwagen-f., Kleingeräte |
| | |
| |