Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenkissen "Flexibel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611863808
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     16713
EAN/GTIN:
     04044475262194
Suchbegriffe:
Boden-Kissen
Bodenkissen
Bodenmatte (Entspannungstherapie)
Wand-Kissen

  • Sehr stabil
  • Angenehm weich
  • Rutschfeste Unterseite
  • Mit "Gelenk"
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Bodenkissen "Flexibel" für den Snoezelen-Raum
Das Bodenkissen "Flexibel" besteht praktisch aus 2 Kissen, die am jeweilen Ende an einer Längsseite fest miteinander verbunden sind. Dadurch bilden die beiden Kissen keine starre Fläche, sondern lassen sich wie durch ein Gelenk klappen.

Sport-Thieme Bodenkissen "Flexibel": abwechslungsreiche Liege- und Sitzgelegenheit
Dadurch ist es als Sitzmöglichkeit an der Wand oder auseinandergefaltet auf dem Boden nutzbar. Mit rutschfester Unterseite für bessere Stabilität. Mehrere Kissen können für große Flächen zusammengelegt werden. Sie eignen sich besonders in Kombination mit unseren Snoezelen-Basispaketen.

Produktdetails:
  • Material: Bezug aus 100 % Polyethylen (PE) mit Beschichtung aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Füllung: feine Polystyrol-Kügelchen
  • Maße (LxBxH) flach liegend: 145x145x10 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Farbe: Weiß-Blau

Weitere Suchbegriffe: Wandkissen, boden kissen, Sitzsack, Sitzsäcke, SNOEZELEN, Riesen-Sitzsack, Liege-Sitzsack, Riesensitzsack, Snoezelenmöbel, Snoezelen-Raum, Sport-Thieme, XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,18*
€ 488,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.