Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenkissen "Snoezelen-Bag" 140x180x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611841419
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1841419
EAN/GTIN:
     04044475097109
Suchbegriffe:
Boden-Kissen
Bodenkissen
Bodenmatte (Entspannungstherapie)
Wand-Kissen

  • Für Snoezelenräume im Kindergarten und Schule
  • Angenehm weiche Füllung - ideal zum Reinkuscheln
  • Passt sich optimal an den Körper an
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Bodenkissen "Snoezelen-Bag": weich, bequem und super flexibel
Der Sport-Thieme Bodenkissen "Snoezelen-Bag" eignet sich ideal zum Liegen, Kuscheln und Entspannen. Das weiche Sitzkissen hat eine Füllung aus Styroporkügelchen und ist mit einem weißen Kunstlederbezug umgeben. Aufgrund des flexiblen Innenmaterials passt sich das Kissen hervorragend an die Sitz- bzw. Liegeposition des Benutzers an.

Produktdetails:
  • Obermaterial: weißes Kunstleder, 87 % Polychlorid, 13 % Polyester
  • Material Füllung: Styroporkügelchen im Inlett
  • Materia Inlett: 100 % Baumwolle

Weitere Informationen:
Größe:
140x180x30 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandkissen, boden kissen, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsack, Sitzsäcke, SNOEZELEN, Snoezelen, Material, Weißer, Raum, Sinnesraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,52*
€ 429,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1841406
ab € 225,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.