Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasso Wasserkernmatratze "Softside" 160x220 cm, mittelberuhigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611830747
Hersteller:
     Tasso
Herst.-Nr.:
     1830747
EAN/GTIN:
     04044475018913
Suchbegriffe:
Wasserbett
Bett
Möbel
Musikbett

  • Für Musikwasserbetten geeignet
  • Mit Keramik-Sicherheitsheizsystem, 24-34°C
  • Öko-Tex zertifiziert
  • In 3 Größen und 3 Wellenberuhigungssystemen lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Tasso Wasserkernmatratze "Softside": bewährte Qualität
Die Tasso-Wasserkernmatratze "Softside" besteht aus einem vollvolumigen Wasserkern mit 2 cm Sicherheitsnähten und hat eine Füllhöhe von 21 cm. Eine Polstersicherheitswanne mit weicher, formbeständiger Sitzkante schützt den Kern vor Beschädigungen. Zusätzlich ist die Matratze mit einem Allergiker-Teddy-Florbezug (100 % Polyester) überzogen. Dieser ist abnehmbar und kann 90 °C gewaschen werden.

Lieferbare Größen:
  • 100x220 cm
  • 160x220 cm
  • 200x220 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
160x220 cm, mittelberuhigt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.347,33*
€ 2.793,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.327,37*
€ 2.769,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,12*
€ 2.659,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,36*
€ 2.599,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,66*
€ 2.548,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tasso
1830705
ab € 1.807,60*
Ähnlich
Tasso
1830734
ab € 1.973,92*
Ähnlich
Tasso
1830763
ab € 2.228,14*
Ähnlich
Tasso
1830718
ab € 1.959,83*
Ähnlich
Tasso
1830776
ab € 2.435,89*
Ähnlich
Tasso
1830721
ab € 1.994,47*
Ähnlich
Tasso
1830750
ab € 2.183,70*
Ähnlich
Tasso
1830789
ab € 2.523,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.