Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Sitzsack in Gondelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611830138
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     1830138
EAN/GTIN:
     04260553178557
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
theraline sitzsack
sitz sack

  • Anschmiegsame, geräuscharme Perlenfüllung
  • Waschbarer, pflegeleichter Bezug
  • Mit Reißverschluss-Direktfüllung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Theraline Sitzsack in Gondelform: Hier sitzen Sie richtig
Selten war Sitzen so bequem - der Riesensitzsack in Gondelform von Theraline macht es möglich. Der Bezug besteht aus 100 % Baumwolle, Feinköper Stoff. Das strapazierfähige Gewebe ist außerdem pflegeleicht. Die Füllung besteht aus ca. 300 Liter EPS-Perlen – die optimale Füllmenge für angenehmes Sitzen. Die Füllung erfolgt direkt über einen Reißverschluss.

Produktdetails
  • Material Bezug: 100 % Baumwolle
  • Material Füllung EPS-Perlen: Polystrol
  • Maße (HxT): 110x100 cm
  • Gewicht: ca. 6 kg
  • Farbe: Lehmgrau

  • Sitzmöbelart: Sitzsack

Weitere Suchbegriffe: Sitzsäcke, Kindergartenmöbel, Kindergartenausstattung, Kindergartenbedarf, Praxisausstattung, XXL, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.