| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611806306 Herst.-Nr.: 424-60 EAN/GTIN: 04044475069922 |
| | |
|
| | |
| - Wahrnehmungsspiel für Kindergarten und Ergotherapie
- Mit Markierung auf der Unterseite zur Erfolgskontrolle
- Set im praktischen Holzrahmen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Forchtenberger Puzzle & Spiele Gewichts-Memo: mit Gefühl richtig schätzenDas Gewichts-Memo von Forchtenberger Puzzle & Spiele besteht aus 6 Paaren verschieden gewichteter Holzzylinder. Durch eine farbige Markierung auf der Unterseite sind die zusammengehörigen Zylinderpaare erkennbar. Die Auflösung des Rätsels bleibt jedoch zunächst verborgen. Die Spielenden müssen nun versuchen, die zusammengehörigen Gewichte durch Abwiegen mit den Händen zu finden. Das Abwägen der Gewichte schult die Sinne. Was einfach aussieht, ist in Wirklichkeit eine Herausforderung. Geliefert wird das Set im praktischen Holzrahmen. Produktdetails: - Material: Holz
- Maße der Zylinder: je 12x4 cm
- Maße des Holzrahmens: 16x20 cm.
- Gewichte: Rot 100 g, Gelb 150 g, Grün 175 g, Blau 200 g, Orange 225 g, Schwarz 80 g
- Spielart: Gedächtnisspiele; Wahrnehmungsspiele; Zuordnungsspiele
- Spieltyp: Vergleichsspiel; Gewichtsspiel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, puzzle holz, Tastspielzeug, Taktile, Spiele, Lernspielzeug, Gedächtnisspiele, Denkspiele, Gedächtnistraining, Kinästhetische, Wahrnehmungsförderung, Merkfähigkeit, verbessern, Memo-Spiel, Memo, Spiel, Memo-Spiele, Gewichtsmemorie, Gewichts-Memorie, Aufdeckspiel, Aufdeckspiele |
| | |
| |