Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611760040 Herst.-Nr.: 491100 EAN/GTIN: 04006226016159 |
| | |
|
| | |
| - Zur Stärkung der Muskulatur, zur Entspannung und Körperwahrnehmung
- Kräftigung der Wirbelsäulenmuskulatur und Mobilisierung der Wirbelgelenke
- Dank elastischer Oberfläche auch für Greifübungen ideal einsetzbar
- Füllmenge frei regulierbar – für verschiedene Schwierigkeitsgrade
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Togu Redondo Ball "Soft": Elastisch, widerstandsfähig, robust!Der Togu Redondo Ball "Soft" ist aus besonders weichem und geschäumten Ruton made in Germany. Der geruchsneutrale und chlorresistente Ball lässt sich mittels im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Röhrchen aufblasen und individuell in seiner Größe und Härte regulieren. Der Stöpsel-Verschluss hält die Luft zuverlässig im Inneren des Togu Redondo Ball "Soft" und hält selbst größtem Druck bestens stand. Mit einer Belastbarkeit von ca. 120 kg ist er besonders robust und widerstandsfähig. Dank elastischer Oberflächenbeschaffenheit lässt sich der Ball sehr gut greifen und erweitert somit die Übungsmöglichkeiten. Nach Benutzung einfach Luft aus dem Ball herauslassen, zusammenfalten und platzsparend verstauen. Weitere Details:- Material: Ruton
- Max. Belastbarkeit: ca. 120 kg bei Übungen im Liegen
- Latexfrei und ohne schädliche Weichmacher (nach EU Richtlinie 2005/84/EG)
- Farbe: Rot; Rubinrot
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Motorikball; Therapieball; Pilatesball; Kleiner Gymnastikball; Kleiner Gymnastikball; Fitnessball
- Einsatzgebiet: Rehabilitation; Therapie; Training
- Material: Ruton
- Gewicht: 160 g
- Durchmesser: 26 cm
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Max. Belastbarkeit: 120 kg
Weitere Informationen: | | Größen: | ø 26 cm, 160 g, Rubinrot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiel und Therapiebälle, Therapieball, gymnastikball togu rubinrot, pilates ball, pilates ball togu, Gymnastik, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, 20Euro, Pilates, Pilatesball, Gymnastik-Bälle, Pilates-Training, Pilates-Übungen, Softball, Redondoball, Gesundheitssport, Redondo, Toguball, aufblasbar, zum, Aufblasen, Fasziengymnastik, Pilatesbälle, Rodondobälle, weihnachten18Frauen, Pilatessoftball |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 7,16* | € 11,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,35* | € 12,61* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 9,13* | € 14,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,60* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|