Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Umrandung für Musik-Sitzsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611720802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.0496.000
EAN/GTIN:
     04044475015103
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
Sportmusik
sitzsack

  • Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
  • Bezug schwer entflammbarem
  • Aus nylonverstärktem Vinyl
  • Farbe: Weiß
  • Mit hochwertigem Schaumstoffkern RG 30/50


Sport-Thieme Umrandung für den Musiksitzsack: Musik bequem wahrnehmen
Spezialanfertigung zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der Musik-Sitzsäcke. Die Umrandung für den Musiksitzsack ist mit einem weißen Bezug aus schwer entflammbarem, nylonverstärktem Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester) bezogen. Mit hochwertigem Schaumstoffkern RG 30/50. Die besondere Schaumstoffqualität sorgt dafür, dass die Benutzer sicher und ohne tiefes Einsinken weich und bequem darauf liegen können.

Material:
  • Obermaterial: schwer entflammbares, nylonverstärktes Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): Ca. 160x160x30 cm.

Sondermaße und Bezüge in anderen Farben sind möglich. Preise hierfür auf Anfrage.

Weitere Suchbegriffe: Klangsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,06*
€ 930,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,83*
€ 926,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,58*
€ 922,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,45*
€ 840,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.