Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Laufband "Adventure 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611556504
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     100805
EAN/GTIN:
     04717011434279
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder horizon fitness
laufbänder

  • Perfekte Dämpfungseigenschaften
  • Durch Klappmechanismus platzsparende Verstauung möglich
  • Mit Energiesparmodus
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Horizon Fitness Laufband "Adventure 1": Platzsparend verstaubar
Das Horizon Fitness Laufband "Adventure 1" ist für das Training zu Hause bestens geeignet. Durch die integrierten Handpulssensoren können Sie Ihren Puls perfekt überwachen. Dank 10 Programmen können Sie variantenreich trainieren. Besonders praktisch: Der Heimtrainer verfügt über einen Klappmechanismus. So können Sie das Gerät selbst in der kleinsten Wohnung platzsparend verstauen. Die 3 LED Anzeigefenster sorgen dafür, dass Sie Ihre Trainingsdaten genauestens im Blick haben.

Ausstattung:
  • 3 LED Anzeigefenster und 1 Punktmatrix Profile Anzeige
  • 5 Steigungs-Direktwahltasten
  • Foliengeschützte Tasten
  • Integrierte Handpulssensoren an der Griffstange
  • Variable Response Cushioning
  • Mit Klappmechanismus
  • Lesehalter
  • Mit Lautsprechern
  • Farbe: Schwarz-Silber

Trainingscomputer:
  • 10 Programme
  • Klassisch
  • Manuell
  • Geschwindigkeitsintervalle
  • Entfernungsziel
  • Kalorienziel
  • Benutzer
  • HCR
  • Anzeigen: Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Laufflächenbreite: 51 cm
  • Neigungsverstellung: 0–10 %
  • Max. Benutzergewicht: 125 kg
  • Motordauerleistung: 2,25 PS
  • Geschwindigkeit: 0,8-18 km/h
  • Programme: 10
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 110 kg
  • Lauffläche (LxB): 140x51 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 182x89x138 cm
  • Klappmaße (LxBxH): 114x89x155 cm
  • Gerätegewicht: 81 kg
  • Bandstärke: 1,4 mm
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Geschwindigkeitsintervalle; Entfernungsziel; Strecke; Geschwindigkeit; Steigung; Herzfrequenz
  • Ausstattung: Handpuls; Höhenausgleich; Transportrollen
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Lesehalter
  • Abstellmaße (LxBxH): 114x89x155 cm
  • Anzahl Trainingsprogramme: 10
  • Trainingsprogramme: Intervall; Manuell
  • Max. Belastbarkeit Steigungsmotor: 125 kg
  • Laufdeck: 14 mm
  • Stromversorgung: Netzkabel
  • Schnittstelle: Herzfrequenzempfänger

Weitere Suchbegriffe: Fitness-Cardio-Geräte, cardiotrainer, Fitnessgeräte, Fitness, Trainingsgerät, Cardio, Fitnessgerät, Fitness-Gerät, Fitness-Training, Fitnesstraining, Cardio-Geräte, Trainingsgeräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Fitnesstrainer, Cardiogerät, für, Zuhause, Abnehmen, Allgemeine, verbessern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.259,21*
€ 1.383,27*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 1.343,19*
€ 1.472,81*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,81*
€ 1.752,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,52*
€ 1.743,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,79*
€ 1.687,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,55*
€ 1.647,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,19*
€ 1.598,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.