| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22295 Herst.-Nr.: 22295 EAN/GTIN: 4717011434279 |
| |
|
| | |
| Die neue Adventure Serie verbindet robuste Qualität mit modernem Design und intuitiver Trainingsvielfalt. Wenn Sie ein kompaktes Laufband mit guten Dämpfungseigenschaften zum ausgiebigen Walken und für leichte bis ambitionierte Joggingeinheiten suchen, sind Sie mit der Adventure Serie bestens bedient. Der stabile Rahmen und die ausreichend große Lauffläche geben Ihnen ein sicheres Gefühl während des Trainings, und anschließend vereinfacht der hydraulisch unterstütze Klappmechanismus plus Transportrollen das Verstauen. Aktuelle Entertainment-Möglichkeiten gestalten Ihr Ausdauertraining besonders abwechslungsreich und motivierend. Lautsprecher & Ablage für mobile Geräte Perfekte Ablagemöglichkeit für iPad, Smartphones oder MP3 Player. Die eingebauten Lautsprecher liefern den entsprechenden Sound beim Abspielen der Geräte. Programmdirektwahltasten Wählen Sie Ihr Wunschprogramm direkt auf den farbigen Direktwahltasten. Intuitives Display Auf dem intuitiven Display finden Sie alle wichtigen Trainingsdaten übersichtlich dargestellt. Zusätzliche Information und Motivation bietet das Rundendiagramm. Trainingscomputer: 3 Anzeigefenster Zeit Geschwindigkeit Steigung Strecke Herzfrequenz Kalorienverbrauch 10 Trainingsprogramme, davon 1 pulsgesteuertes individuelle Trainingsziele können vor dem Training eingestellt werden Direktwahltasten: 5x für Geschwindigkeit und 5x für Steigung Bandstopp-Sicherheitsschlüssel: Bandstopp-Sicherheits-Magnet mit Reißleine, der das Laufband im Gefahrenfall automatisch stoppt Technische Daten: Motordauerleistung 1,75 PS / 1,29 kW Elektronische Ansteuerung des Motors durch Elektro-Antriebsmotor 0,8 - 18 km/h elektronische Regulierung der Geschwindigkeit in 0,1 km/h Schritten Neigungsverstellbarkeit von 0 bis 10 % Regulierung der Steigung erfolgt elektronisch in 1% Schritten Dämpfungssystem: Drei-Zonen-Dämpfungssystem (Variable Response Cushioning) Band-/Gurtstärke: 1,4 mm Laufdeckstärke: 19 mm Rollendurchmesser der Umlenkrollen: 4 cm Klappmechanismus: Das Feather Light Folding System sorgt für ein kontrolliertes, gebremstes und sanftes Aufsetzen der Lauffläche Transportrollen: 2 Stück seitliche Trittfläche vorhanden 2 große Ablagefächer am Cockpit für z.B. Trinkflaschen Farbe: Weiß/Schwarz Stromversorgung: 230 Volt max. Benutzergewicht: 125 kg Gewicht: 81 kg Maße Lauffläche (LxB): 140x51 Klappmaße (LxBxH): 114x89x155 cm Aufstellmaße (LxBxH): 182x89x138 cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,71* | € 1.392,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 1.342,89* | € 1.482,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|