| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611506059 Herst.-Nr.: JCL09 EAN/GTIN: 04044475085410 |
| |
|
| | |
| - Sicheres Fixieren von Hantelscheiben
- Einfaches Feststellen mittels Schraube
- Geeignet für Kurz- und Langhantelstangen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Stellringe ø 50 mm – einfach festziehen und das Training kann beginnenDie Sport-Thieme Stellringe halten Hantelscheiben auf der Hantelstange fest. Sie sind für Stangen mit 30 mm oder 50 mm Durchmesser geeignet. Der Ring wird über die Stange bis zur Scheibe geschoben und durch das Festziehen der Stellschraube fixiert, so dass die Trainings-Gewichte nicht verrutschen können. Produktdetails:- Robuste Stellringe
- Mit Feststell-Schraube
- Für Stangen mit ø 30 mm oder 50 mm
- Produktart: Feststellring
- Stangendurchmesser: 50 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Rundrohr (ø 50 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hantelstange, Hantel, Hanteltraining, Hantelscheibe, Hantelscheiben, Langhantel, Hantel-Training, Langhantelstange, Kurzhanteltraining, Hantelstangen, Langhanteltraining, Hantelzubehör, Hantel-Zubehör, Hantelverschlüsse, Hantelverschluss, Hantelsicherung |
| | |
| |