|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-611493607 Herst.-Nr.: 34160 EAN/GTIN: 07640112125821 |
| |
|
|  |  |
 | - Geeignet für das Training der Arme, Schultern und des Oberkörpers
- Die perfekte Ergänzung für Ihr Pilates-Mattenprogramm
- Sinnvolle Ergänzung bei vielen weiteren Pilates-Übungen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sissel Pilates Toning Ball-Set – Vielfältig einsetzbarDas Sissel Pilates Toning Ball-Set ist die perfekte Ergänzung für Ihr Pilates-Mattenprogramm. Die beiden Bälle sind geeignet für das Training der Arme, Schultern und des Oberkörpers. Obendrein ist es eine sinnvolle Ergänzung bei vielen weiteren Pilates-Übungen. Gefüllt mit Sand und Silikon. - Material: PVC
- Farbe: Blau
- Durchmesser: 9 cm
- Gewicht: 450 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pilates, ball, Pilates, Sissel, Toning, Ball, Sisselbälle, Bälle, Sissel-Bälle, Toningball, Toningbälle |
|  |  |
| |