Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Pilates Roller "Pro" Blau, 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611491874
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     34112
EAN/GTIN:
     07640112123346
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

  • Geeignet für Pilates Anfänger und Fortgeschrittene
  • Erweitert die Möglichkeiten des Pilates-Trainings optimal
  • Auch für den Einsatz in Studio und Praxis geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sissel Pilates Roller "Pro" – Gesund bewegen oder einfach entspannen
Der Sissel Pilates Roller "Pro" erweitert die Möglichkeiten des Pilates-Trainings optimal. Die Rolle ist auch für den Einsatz in Studio, Kursbetrieb und Praxis geeignet. Der Fitness-Roller ist weich und besteht aus einem geschlossenzelligen Schaum. Der Fitnesstrainer wird mit einem Übungsposter für ein vielfältiges Workout geliefert. Ob zur Entspannung oder für Balance und Stabilisationsübungen – Mit dem Pilates Roller erweitern Sie Ihr Trainingsprogramm.

  • Durchmesser: 15 cm
  • Länge: 90 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Blau
  • Material: Kautschuk
  • Gewicht: 570 g

Weitere Informationen:
Farbe/Größe:
Blau, 90 cm
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Roller, Pilates, Pilates-Roller, Pilates-Training, Fitnessrolle, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Fasziengymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
310.017
€ 61,79*
Ähnlich
Sissel
310.018
€ 66,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.