Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Pilates-Ball "Soft" ø 22 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611491816
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     34115
EAN/GTIN:
     07640112123476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilates Ball
pilates ball sissel
pilates ball

  • Klein und handlich
  • Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
  • Kräftigung des Muskulatur
  • Optimal für Yoga und Pilates
  • Schult Gleichgewicht und Koordination


Luft regulieren und das Training kann beginnen
Der Sissel Pilates-Ball "Soft" ist speziell für die Kräftigung der Muskulatur entlang der Wirbelsäule und der Bauchmuskulatur entwickelt. Die Stärke des Balls können Sie ganz einfach regulieren, indem Sie ihn aufblasen oder Luft heraus lassen. Zum Aufblasen können Sie ein Plastikröhrchen oder einen dicken Strohhalm verwenden.

Weitere Details:
  • Latexfrei
  • bis 150 kg belastbar
  • Inkl. Übungsanleitung
  • Ball lässt sich mittels beiliegendem Strohhalm aufblasen

  • Material: PVC
  • Durchmesser: 22 cm
  • Farbe: Blau
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 240 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 22 cm, Blau
Weitere Suchbegriffe: Softball, Pilatesball, softbälle, Sisselbälle, Sissel, Bälle, Sissel-Bälle, Pilatessoftball, Beckenboden, Ball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 8,23*
€ 13,27*
3 Tage
33
€ 5,80*
ab € 8,84*
€ 13,62*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
310.037
ab € 8,23*
Ähnlich
Sissel
310.031
ab € 8,75*
Ähnlich
Sissel
310.038
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.