Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Pilates-Ball "Soft" ø 19 cm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611491542
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AB280405
EAN/GTIN:
     04044475161053
Suchbegriffe:
Pilates Ball
pilates ball

  • Speziell für Pilates-Übungen
  • Rumpfmuskulatur wird beansprucht
  • Sehr weicher, angenehmer Ball
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Pilatesball "Soft" – Mit Strohhalm zur individuellen Luftregulierung
Der Sport-Thieme Pilatesball "Soft" ist in 3 unterschiedlichen Größen, für verschiedene Trainingsansprüche erhältlich. Jeder Durchmesser besitzt zudem eine andere Farbe. Ihr Vorteil: Durch das latexfreie Material können sogar Allergiker hervorragend mit ihm trainieren. Mittels beigefügtem Strohhalm lässt sich die Luft individuell regulieren. Je weniger Luft, desto schwieriger werden die Übungen.

Produktdetails:
  • Latexfrei
  • Belastbar bis 100 kg
  • Inkl. Strohhalm zum Aufblasen
  • In verschiedenen Farben und Durchmessern

  • Material: PVC
  • Durchmesser: 19 cm
  • Gewicht: 150 g
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Grün

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 19 cm, Grün
Weitere Suchbegriffe: Softball, pilates, ball, Pilates, Pilates-Training, Pilatesball, softbälle, Extrablatt, ZWB1515, Workshop-Hans-Peter-Esch, Weihnachten18KleineGeschenke, Pilatessoftball, Beckenboden, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
AB280508
ab € 5,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
AB280607-1
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.