Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitness-Tube Violett, stark,10er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611488076
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TH-32-b
EAN/GTIN:
     04044475059121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness-Tube
Fitness-Tubing
Fitness-Tubes Set
Spiele-Sets

  • Set-Angebot: Vereinspackung mit 10 Tubes Basic
  • Für das Training aller großen Muskelgruppen
  • Vielseitig verwendbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Fitness-Tube – nahezu überall einsetzbar
Das Sport-Thieme Fitness-Tube ist ideal für das Training im Verein oder unterwegs. Sie können jederzeit und überall die wichtigsten Muskelgruppen trainieren. Die Sport-Thieme Fitness-Tubes gibt es in 4 verschiedenen Stärken. Inkl. Übungsanleitung.

Produktdetails:

Grün, leicht:
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Außendurchmesser: 7,68 mm

Pink, mittel:
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Außendurchmesser: 8,20 mm

Violett, stark:
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Außendurchmesser: 8,75 mm

Rot, extra stark:
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Außendurchmesser: 9,20 mm

  • Zugstärke: Stark
  • Material: Naturkautschuk
  • Farbe: Violett
  • Länge: 1,52 m

Weitere Informationen:
Farben:
Violett, stark
Menge:
10er Set
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme fitness-tube, fitness tubes set, Latex-Band, Übungsband, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Zirkeltraining, Kleingerät, Trainingsband, Widerstandsband, Expander, Widerstandstraining, Kleingeräte, Bodytube, Bodytubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 7,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,67*
€ 111,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,87*
€ 110,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,59*
€ 105,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,49*
€ 101,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,86*
€ 87,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-30-b
ab € 70,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-30
ab € 8,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-31-b
ab € 70,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-31
ab € 9,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-33-b
ab € 80,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-33
ab € 9,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-32
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.