Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitness-Tube
>
Artikel
Sport-Thieme Fitness-Tube Extra stark,Einzeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611488047
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
TH-33
EAN/GTIN:
04044475111478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness-Tube
Fitness-Tubing
fitness-tube grün
fitness-tube
Set-Angebot: Vereinspackung mit 10 Tubes Basic
Für das Training aller großen Muskelgruppen
Vielseitig verwendbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Fitness-Tube – nahezu überall einsetzbar
Das Sport-Thieme Fitness-Tube ist ideal für das Training im Verein oder unterwegs. Sie können jederzeit und überall die wichtigsten Muskelgruppen trainieren. Die Sport-Thieme Fitness-Tubes gibt es in verschiedenen Stärken. Inkl. Übungsanleitung.
Produktdetails:
Grün, leicht:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 7,68 mm
Pink, mittel:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 8,20 mm
Violett, stark:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 8,75 mm
Rot, extra stark:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 9,20 mm
Zugstärke: Sehr Stark
Material: Naturkautschuk
Farbe: Rot
Länge: 1,52 m
Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Widerstand:
Extra stark
Menge:
Einzeln
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Tubes
Weitere Suchbegriffe:
Latex-Band
,
Übungsband
,
Fitness-Bänder
,
Fitness-Band
,
Zirkeltraining
,
Kleingerät
,
Trainingsband
,
Widerstandsband
,
Expander
,
Widerstandstraining
,
Kleingeräte
,
Bodytube
,
Bodytubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Extra stark,10er Set
Sport-Thieme
TH-33-b
€ 101,81*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Leicht,10er Set
Sport-Thieme
TH-30-b
€ 91,43*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Leicht,Einzeln
Sport-Thieme
TH-30
€ 14,45*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Mittel,10er Set
Sport-Thieme
TH-31-b
€ 90,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Mittel,Einzeln
Sport-Thieme
TH-31
€ 14,93*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Violett,10er Set
Sport-Thieme
TH-32-b
€ 93,67*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Violett,Einzeln
Sport-Thieme
TH-32
€ 15,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.