Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Langhantel
>
Artikel
Sport-Thieme Langhantel-Set 27,5 kg, gummiert oder Chrom Gummiert
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611465206
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1465206
EAN/GTIN:
04044475077477
Suchbegriffe:
Langhantel
Langhantel-Set
Spiele-Sets
langhantel
Langhantelstange inkl. Schnellverschluss
Ideal für Fitnessstudio und Zuhause geeignet
5 Jahre Garantie
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Langhantel-Set 27,5 kg, gummiert oder Chrom: Für das Training an der Hantelbank
Das Langhantel-Set 27,5 kg von Sport-Thieme erhalten Sie in 2 verschiedenen Ausführungen: Gummiert oder Chrom mit Gummieinlage. Die Materialien sind besonders robust und sehr langlebig. Ideal für das Training an der Hantelbank im Fitnessstudio oder Zuhause. Die unterschiedlichen Gewichte eignen sich sowohl für Einsteiger als auch für Profis. Das Langhantel-Set besteht aus 8 Hantelscheiben und 1 Langhantelstange.
Gesamtgewicht: 27,5 kg
Einsatzbereich: Training
Trainingsbereich: Kraftsport
Produktart: Langhantel-Set
Farbe: Silber
Maße: 160 cm
Länge Hantelstange: 160 cm
Gewicht Hantelstange: 9 kg
Durchmesser: 30 mm
Max. Belastbarkeit: 200 kg
Gewicht Hantelscheiben: 18,5 kg
Gesamtlänge: 160 cm
Länge Scheibenaufnahme: 28 cm
Griffweite: 104 cm
Außenmaterial: Verchromter Stahl
Durchmesser Scheibenaufnahme: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummiert
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Langhanteln
Weitere Suchbegriffe:
Hantel
,
Hanteltraining
,
Hantel-Set
,
Hanteln
,
Langhantelset
,
Hantelset
,
Hantel-Training
,
Hantelsets
,
Kit
,
Fit'us
,
Bodypump
,
Langhantelstange
,
Langhanteltraining
,
Crosstraining
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 87,05*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 60,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,05*
€ 103,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,02*
€ 102,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,64*
€ 98,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,72*
€ 85,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,91*
€ 72,48
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Langhantel-Set 27,5 kg, gummiert oder Chrom Chrom mit Gummieinlage
Sport-Thieme
1465219
€ 97,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.