Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fausthantel-Ablageständer fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611459278
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     113706
EAN/GTIN:
     04044475100281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
Hantelstativ
Hantelständer

  • Geeignet für bis zu 80 Gymnastik-Hanteln
  • Mit leichtgängigen Doppel-Transportrollen
  • 5 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Fausthantel-Ablageständer, fahrbar – die rollbare Hantelablage schafft Platz im Kursraum
Ob für den schnellen Transport zwischen mehreren Kursräumen oder bei Platzmangel für die dauerhafte Unterbringung: Mit dem fahrbaren Sport-Thieme Fausthantel-Ablageständer sind Ihre Hanteln schnell zur Hand, so dass die nächste Übungsstunde sofort losgehen kann! Kompakte Maße ermöglichen eine platzsparende Unterbringung auch in kleineren Trainingsbereichen. Doppelt-Transportrollen machen den Transport leicht.

Der fahrbare Ablageständer eignet sich für:
  • Gymnastikhanteln
  • Aerobic-Hanteln
  • Fausthanteln
  • Kugelhanteln
  • Kurzhanteln
  • Chromhanteln
  • Gummierte Hanteln
  • Vinylhanteln

  • Ablage für:: Kugelhanteln; Kurzhanteln
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 30,5 kg
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Maße (LxBxH): 114x65x86 cm
  • Ablagemöglichkeiten: bis 80 Paar Hanteln
  • Traglast pro Ebene: 120 kg
  • Max. Belastbarkeit: 240 kg

Weitere Suchbegriffe: hantelständer, Ablageständer, Hantel-Ablageständer, Hantel-Ständer, Hantelbaum, Hantelwagen, Fahrbare, Hantelablage, Gewichteständer, Gewichte-Ständer, Gewichts-Ständer, Gewichtständer, Hanteltransport, Hantel, Transport, Fausthantelablage, Kurzhantelhalterung, Vinylhantelständer, Gymnastikhantelständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,42*
€ 422,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.