Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fausthantel-Ablageständer "Safety" Klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611457634
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1527
EAN/GTIN:
     04044475054874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
Hantelstativ
Hantelständer

  • 4 leichtgängige Lenkrollen
  • Abschließbar inkl. Schloss
  • Lieferung ohne Hanteln
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Fausthantel-Ablageständer "Safety" – Ihre Hanteln immer sicher verstaut
In Gymnastik-, Fitness- und Kursräumen kommen manchmal schon eine ganze Menge Hanteln zusammen. Und weil hierfür oft der passende Platz fehlt, gibt es für die sichere Unterbringung eigentlich nur eine Lösung: Ein abschließbarer, fahrbarer Ablageständer! Mit unserem Sport-Thieme Hantel-Ablageständer "Safety", fahrbar sind Sie daher perfekt ausgestattet. Über das mitgelieferte Vorhängeschloss lässt sich der Ständer sicher verschließen. Durch die kompakten Maße passt der Ablageständer in jede Raum-Ecke und stört so nicht beim Kursbetrieb.

Stab-Abstände:
  • Klein: 3x5 mm, 2x3,8 mm
  • Groß: 87,2 mm, 80,2 mm, 78,2 mm, 69,2 mm, 58,2 mm, 44,2 mm, 38 mm, 35 mm, 31 mm, 27,2 mm

  • Ablage für:: Kurzhanteln
  • Belastbarkeit: 250 kg
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 15 kg
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg
  • Ablagemöglichkeiten: bis 30 Paar Hanteln
  • Maße (LxBxH): 73x50x78 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klein
Weitere Suchbegriffe: hantelständer, Ablageständer, Hantel-Ablageständer, Hantelwagen, Fahrbare, Hantelablage, Gewichtsständer, Gewichteständer, Gewichts-Ständer, Vinylhantelständer, Gymnastikhantelständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 242,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.