Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Langhantel-Ablageständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611457621
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115163
EAN/GTIN:
     04044475012317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hantelstativ
Hantelständer
Langhantel-Ständer
hantelständer

  • Platzsparendes Ablagesystem
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Lenkrollen
  • Für eine Gewichtsbelastung bis zu 750 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Langhantel-Ablageständer: Praktisches Zubehör für den Trainingsbereich
Auf dem fahrbaren Sport-Thieme Langhantel-Ablageständer lassen sich insgesamt 10 Langhantelstangen und mehrere Gewichts-Scheiben bis zu einer maximalen Gewichtsbelastung von 750 kg platzsparend verstauen. Die Scheibenaufnahmen sind für eine Bohrung ab ø 28,5 mm ausgelegt. Besonders praktisch: Die Hantelablage lässt sich dank 4 kugelgelagerten Lenkrollen schnell verschieben.

Produktdetails:
  • 10 Stangenaufnahmen
  • 6 Scheibenaufnahmen
  • Bohrung ab ø 28,5 mm

  • Ablage für:: Hantelscheiben; Hantelstangen; Langhanteln
  • Belastbarkeit: 750 kg
  • Material: Stahl
  • Maße (LxBxH): 121x64x127 cm
  • Max. Belastbarkeit: 750 kg

Weitere Suchbegriffe: Hantelwagen, Hantelscheibenablage, Scheibenhantelständer, Scheibenhantelaufbewahrung, Hantelscheibenablagen, Hantelscheibenträger, Hantelscheibenhalter, Hantelscheibenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,13*
€ 690,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.