Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheiben-Ablageständer 2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611453108-WA
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1453108-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Hantelstativ
Hantelständer
sport-thieme hantelscheibe

  • Edelstahl-Dorne je bis 100 kg belastbar
  • Gummifüße für sicheren Stand und zum Schutz des Bodens
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stabiler und standfester Hantelscheiben-Ständer mit Edelstahl-Halterungen zur platzsparenden Aufbewahrung von allen möglichen Scheibenarten.

Produktdetails:
  • 6 bzw. 7 Aufnahmestangen
  • Bohrung von 27,5 bis 31 mm bzw. 50 mm
  • Maße (LxBxH): 78x45x100 cm
  • Länge der Dorne: 250 mm

Der Hantelscheibenständer eignet sich für:
  • Chrom-Hantelscheiben
  • Guss-Hantelscheiben
  • Gummi-Hantelscheiben
  • Kit Fit'us Hantelscheiben
  • Reebok Rep Hantelscheiben
  • Bodypump Hantelscheiben

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

  • Ablage für:: Hantelscheiben
  • Material: Stahl
  • Maße (LxBxH): 78x45x100 cm
  • Max. Belastbarkeit: 800 kg
  • Traglast pro Ebene: 100 kg pro Dorn

Weitere Suchbegriffe: hantelscheiben, Ablageständer, Ständer, Hantelscheibe, Hantelbaum, Hantelscheiben-Ständer, Scheibenständer, Scheibenablage, Gewichtsständer, Gewichteständer, Gewichte-Ständer, Gewichts-Ständer, Hantelscheibenablage, Hantelpyramide, Scheibenhantelständer, Scheibenhantelaufbewahrung, Gewichtsscheibenständer, Hantelscheibenablagen, Hantelscheibenträger, Hantelscheibenhalter, Hantelscheibenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.