|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-611399514 Herst.-Nr.: E1-XX14-0105 Track EAN/GTIN: 00746704999096 |
| |
|
|  |  |
 | - Effektiver Ganzkörper-Trainer
- Besonders geräuscharmes Training
- Für den Heimsport geeignet
- Sehr niedrige Einstiegshöhe mit 16,5 cm
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Life Fitness Crosstrainer "E1" - Der geräuscharme Ganzkörper-TrainerDer Life Fitness Crosstrainer "E1" ist mit der WhisperStride Technologie ausgestattet. Diese Technologie steht für ein besonders geräuscharmes Training. Die selbstausrichtenden Kugellager sind sehr langlebig und sorgen unter anderem für einen gleichmäßigen Bewegungsablauf. Der geringe Trittabstand des gelenkschonenden Ellipsentrainers sorgt für eine ausgeglichene Belastung. Der Abstand vom Trainierenden zum Boden beträgt ca. 50 cm. Ausstattung:- LCD-Display (10x15 cm)
- Ergonomisch geformte Griffe
- Extragroße Trittflächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- WhisperStride-Technologie: Selbstaufrichtendes Kugellager, sorgt für weniger Geräusche und Reibung
- Transportrollen
- Boden-Niveau-Ausgleich
- Handpulssensoren an den ergonomisch geformten Griffen
- Inkl. Brustgurt für drahtlose Herzfrequenzmessung
- 2 große Ablageflächen und dem Trainingscomputer
Trainingscomputer des Life Fitness „Go“:- Blauer, hintergrundbeleuchteter Trainingsmonitor
- Größe der LCD-Anzeige: 8x13 cm
- Grafische Anzeige der Programmprofile
- Angezeigte Trainingsdaten: Widerstandsstufe, Trainingszeit, Geschwindigkeit, Strecke, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz , Zielherzfrequenz und Watt
- 13 Trainingsprogramme
- 2 individuelle Trainingsprogramme
- 2 Benutzerprofile
Trainingscomputer des Life Fitness „Track+“:- Blauer, hintergrundbeleuchteter Trainingsmonitor
- Größe der LCD-Anzeige: 10x15 cm
- Grafische Anzeige der Programmprofile
- Angezeigte Trainingsdaten: Widerstandsstufe, Trainingszeit, Geschwindigkeit, Strecke, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz , Zielherzfrequenz, Watt, MET, Tempo, Animierte Symbole
- 14 Trainingsprogramme
- 12 individuelle Trainingsprogramme
- 4 Benutzerprofile
- Integrierter Polar Empfänger zur telemetrischen Herzfrequenzmessung. Der Brustgurt ist im Lieferumfang enthalten.
- 5 klassische Trainingsprogramme (Manuell, Hügel, Zufall, EZ Resistance, Sport Training)
- HeartSync-Herzfrequenztrainingsprogramme: 5 Trainingsprogramme (Fettverbrennung, Kardio, Heart Rate Hill, Heart Rate Interval, Extreme Heart Rate) variieren den Trainingswiderstand so, dass die Zielherzfrequenz nicht überschritten wird
- 3 Zielvorgabe-Programme: Kalorienverbrauch, Trainingsstrecke und Herzfrequenz in der Zielzone
- 2 benutzerdefinierte Trainingsprogramme
- Schnellstart-Funktion
- Rennmodus für eine Wettkampf Simulation zwischen Mensch und Maschine.
- Abkühlmodus
- Aufwärmmodus
- Retrofit Kit (Android Kompatibilität/Tablet (Apple & Android) Kompatibilität/Entertainment Rack (Halterung für Smartphones & Tablets)
- Konsole Track Connect 2.0
- Neueste Bluetooth-Standards
- FTMS-Protokoll mit neuen GEM 3-Chips
- Mit zahlreichen Apps kompatibel, die das FTMS-Protokoll nutzen
- Einsatzbereich: Heimsport
- Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 140 kg; Geräte bis 160 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 180 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 110 kg; Geräte bis 170 kg
- Ausstattung: Dockingstation; Handpuls
- Programme: 14
- Bremssystem: Magnetbremse
- Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
- Schrittlänge: 51 cm
- Widerstandseinstellung: 20 Widerstandsstufen
- Aufstellmaße (LxBxH): 209x77x150 cm
- Max. Benutzergewicht: 181 kg
- Gerätegewicht: 96 kg
- Aufstiegshöhe: 17 cm
- Trainingscomputer: Geschwindigkeit; Herzfrequenz; Trainingsstrecke; Trainingszeit
- Schnittstelle: Bluetooth
- Apps: JRNY; Zwift; Wahoo; Rouvy; Kinomap
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Track Connect |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hometraining, Heimtrainer, Crosser, Hometrainer, Heimfitness, Heimtraining, Homefitness, Heimsport, Home-Gym, Sportprodukte, Fitnessgeräte, für, Zuhause, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät |
|  |  |
| |