Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter Vorhängeschloss für Ball- und Gerätewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611311583
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1311583
EAN/GTIN:
     04044475219532
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

  • Zum Verschließen von Ball- und Gerätewagen
  • Aus Messing mit gehärtetem Stahlbügel
  • Inkl. 2 Schlüsseln
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Burg-Wächter Vorhängeschloss für Ball- und Gerätewagen eignet sich zum Verschließen von Ball- und Gerätewagen. Aus Messing mit gehärtetem Stahlbügel und 2 Schlüsseln.

Produktdetails:
  • Material (Gehäuse): Messing
  • Material (Bügel): verchromter Stahl (gehärtet)
  • Maße Gehäuse (LxBxH): 33,9x40x14,4 mm
  • Lichte Bügelmaße (BxH): 22x22,3 mm
  • Bügelstärke: 6,5 mm
  • Gewicht: ca. 200 g

  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.