Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Balance-Wippe 45x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611285808
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     653122
EAN/GTIN:
     04260286360397
Suchbegriffe:
Federwippe
Federwipptier
Spielplatzwippe
Wippe

  • Ideal für alle einfacheren Gleichgewichtsübungen
  • Körpererfahrung und Wahrnehmung werden geschult
  • Geringer Kippmoment
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Pedalo Balance-Wippe: Für Einsteiger und Fortgeschrittene
Die Pedalo Balance-Wippe steht für ein einfaches und effektives Training auch für Anfänger. Besonders sicher ist die Wippe durch das geringe Kippmoment und die niedrige Höhe von 9,5 cm. Bei der 60 cm breiten Wippe kann auch im ergonomisch idealen hüftbreiten Stand trainiert werden. Das ist auch möglich, wenn Sie mit 2 Stück der 45 cm breiten Ausführung trainieren.

Produktdetails:
  • Mit Antirutsch-Kufen
  • Belastbar bis 150 kg
  • Höhe: 9,5 cm

Lieferumfang:
  • Wippbrett mit 2 Kufen, jedoch ohne die optionalen Kipp-Fußbretter und das Thera-Set.

  • Produktart: Balance Wippe; Balance Board
  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 45 cm
  • Breite: 30 cm
  • Höhe: 9,5 cm
  • Material: Holz

Weitere Informationen:
Größen:
45x30 cm
Weitere Suchbegriffe: pedalo wippe, federwippe, Wackelbrett, Gleichgewichtstraining, Stabilisationstrainer, Wackelbretter, Wippbrett, Balancetraining, Kippbrett, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Bewegungsverbesserung, Fußkippbrett, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter, Plankpad, plankpads, plank, pad, pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
653124
ab € 77,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.