Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungsrolle L: 100 cm, ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611275810
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     11241826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
lagerungsrolle

  • Geeignet in der Bobath-Therapie
  • Zur Korrektur von Haltungsschäden
  • Kern aus sehr festem Schaumstoff
  • Leichte Handhabung, abwaschbar
  • Bezug aus hygienischem Planenstoff (100 % Polyester)


Die Sport-Thieme Lagerungsrolle – ideal für Gymnastik, Reha-Sport und Bobath-Konzept
Die Lagerungsrolle von Sport-Thieme ist mit einem festen Schaumstoffkern gefüllt. Deshalb können 2 Personen gut darauf sitzen. Auf einem Gymnastikball können die Bewegungen in alle Richtungen ausgeführt werden. Auf der Gymnastikrolle ist das nur in 2 Richtungen möglich. Als Trainer:in haben Sie die Arme frei und können bewusst Belastung oder Entlastung einzelner Körperpunkte steuern. Die Therapierolle ist mit einem hygienischen Planenstoff bezogen, den Sie einfach abwaschen und reinigen können.

Produktdetails:
  • Kern aus sehr festem Schaumstoff (Polyätherschaum), Schaumstoffummantelung RG 35: 5,5 kPa, fester Kern PS15: 11,5 kPa
  • Bezug aus hygienischem Planenstoff (100 % Polyester)

  • Farbe: Blau
  • Therapieart: Kopf- und Rumpfkontrolle; Bobath-Therapie
  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Nacken
  • Außenmaterial: Polyester
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Maße: 100x40 cm
  • Gewicht: 15 kg

Weitere Informationen:
Länge:
L: 100 cm, ø 40 cm
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikrollen, Bobath, Lagerung, Bobathrolle, Bobath-Therapie, Schaumstoffrolle, Basale, Stimulation, Hartschaumrolle, Entspannungsrolle, Schaumstoffstab, Schaumstoffstäbe, Therapierolle, Turnsitzrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11240826
ab € 91,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
11243826
ab € 196,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.