Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Corona" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611269723
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     1010020
EAN/GTIN:
     7613005008624
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

  • Ideal für den Einsatz in Fitnessstudios und Vereinen
  • Geschlossenzelliger Qualitätsschaum, sehr schmutzabweisend
  • Zuverlässiger, dauerhafter Schutz gegen Bakterien und Pilze
  • Top Fallschutz durch hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Einfache Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel


Die Airex Gymnastikmatte "Corona": Für die vielseitigsten Einsatzbereiche
Die Gymnastikmatte "Corona" von Airex ist aus besonders strapazierfähigem, geschlossenzelligem Schaumstoff gefertigt. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Fitnessstudio oder Reha-Einrichtungen. Mit einer Breite von 100 cm bietet die Trainingsmatte auch für den Trainer und den Therapeuten den geeigneten Untergrund für Partnerübungen und vieles mehr. Besonders hygienisch: Dank Airex Folpet-Hygieneschutz (aktiver, biozider Wirkstoff) ist die Matte zuverlässig und dauerhaft vor Bakterien- und Pilzbefall geschützt. Ist die Yogamatte mal schmutzig, reinigen Sie diese schnell und einfach mit lauwarmen Wasser und mildem Reinigungsmittel. Sie erhalten die Airex Gymnastikmatte „Corona“ in den Farben Blau, Grün und Rot.

Produktdetails:
  • Sanitized-veredelt
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenfarbe: Rot
  • Mattenname: Corona
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Mattenlänge: 185 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Trainingsmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Corona, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Airexmatte, Airex, Fitnessmatten, Gesundheitssport, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
100342001032
ab € 111,89*
Ähnlich
Airex
1269736
ab € 111,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.