Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Corona 185 Yoga-Matte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Corona 185 Yoga-Matte Blau
Airex Corona 185 Yoga-Matte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37299875
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     100342001032
EAN/GTIN:
     7613005008587
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
1850 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
3300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
100342002032
€ 157,63*
Ähnlich
Airex
1269736
€ 157,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.