Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufhängevorrichtung für Turnkeulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611269404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115162
EAN/GTIN:
     04044475203593
Suchbegriffe:
Gymnastikkeule
Turnkeule
gymnastikkeule

  • Aufbewahrung für ca. 40 Turnkeulen
  • Stabile Metallkonstruktion
  • Mit Vorhängeschloss - Schutz vor Diebstahl
  • Zur Wandmontage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Turnkeulenaufhängung
Zur optimalen und übersichtlichen Lagerung von ca. 40 Holz- und Kunststoff-Keulen.

  • Metallkonstruktion zur Wandmontage
  • Mit Vorhängeschloss zum Schutz vor Diebstahl
  • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage

Maße und Gewicht:
  • Ca. 77 cm lang
  • Ausladung ca. 24 cm
  • Ca. 4,02 kg

Die Turnkeulenaufhängung wird inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage geliefert. Dieses ist geeignet für die Montage auf Beton, Mauerziegel, Sandstein, Gasbeton und Holz. Die Lieferung erfolgt ohne Keulen.

  • Produktart: Wandkonsolen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 4,02 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Aufhängevorrichtung, Aufhängung, für-Turnkeulen, Aufhängesystem, Aufhängesysteme, Eigene, Fertigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.