| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611253434 Herst.-Nr.: 1253434 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Für Kletterübungen, Klimmzüge, Dehn- und Streckübungen
- Hochwertiges Material - lange Lebensdauer
- Klimmzugbügel mit gebogenen Griffen für ergonomische Haltung
- Komplett mit Montagematerial für die Wandbefestigung
- Besonders sicher
Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Profi": Mit Klimmzugbügel für noch vielseitigeres TrainingDie Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Profi" ist aus besonders hochwertigem und langlebigem Holz gefertigt. Es beinhaltet 1x die Sport-Thieme Einzelfeld-Sprossenwand, 1x den Klimmzugbügel „Profi" und das passende Montagematerial. Die Wangen der Sprossenwand bestehen aus solidem Nadelholz und die Sprossen aus robustem Eschenholz. Dabei garantiert die sorgfältige Verarbeitung besondere Stabilität: Die Sprossen sind mit den Wangen verleimt und somit besonders fest verbunden. Der praktische Klimmzugbügel erweitert den Funktionsumfang Ihrer Kletterwand: Trainieren Sie Klimmzüge und vielseitige Dehn- und Streckübungen. Die Rändelung der seitlichen Griffe sorgt für optimalen Halt. Ob für Grundschule, Krippe, Kindergarten oder Fitnessraum: die qualitativ hochwertigen Sport-Thieme Sprossenwände eignen sich optimal für den Einsatz im Innenbereich. Produktdetails Sprossenwand:- Material Sprossen: Eschenholz
- Material Wangen: Nadelholz
- Belastbarkeit: bis ca. 100 kg
- Wangentiefe: ca. 10 cm
- Wangenstärke: ca. 3 cm
- Abstand 1. und 2. Sprosse: ca. 10 cm
- Abstand ab 3. Sprosse: ca. 25,2 cm
- Besonderheit: 1. Sprosse: 2,5 cm vorgelagert
- Farbe: Holzfarben-Natur
- Lieferumfang: inkl. Montagematerial (Winkel, Dübel und Schrauben)
Erhältlich in 2 Ausführungen:- Abmessungen (LxB): 210x80 cm
- Gewicht: 27 kg
- Sprossen: 8
- Abmessungen (LxB): 230x80 cm
- Gewicht: 28 kg
- Sprossen: 9
Produktdetails Klimmzugbügel:- Material: Holz und Metall
- Maße (LxBxH): 66,1x109,4x88,6 cm
- Breite obere Einhängung: 68,4 cm
- Breite untere Einhängung: 62 cm
- Haltegriffe Außenseiten (Lxø): 20x4 cm
- ø (Holm): 3,5 cm
- Gewicht: ca. 7 kg
- Belastbarkeit: bis 90 kg
- Farbe: Holzfarben-Silber
- Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Fitnesswand
- Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Kinderkrippe; Schule; Verein
- Breite: 80 cm
- Höhe: 230 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sprossenwand 230x80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, Klimmzugbügel für Sprossenwand, klimmzugbügel, Klettern, für, Kinder, Sprossen-Wand, Sprossenwand, klimmzug, Klimmzüge, Turnen, Kletterwand, Sprossenwände, Kletterwände, Espalier, Hilfsreck, Klimmzugreck, Sprossenwand-Set, Set, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turngeräte, Turnwand, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand |
| | |
| |