Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Profi" Sprossenwand 21...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611253421
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1253421
EAN/GTIN:
     04044475224727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange

  • Für Kletterübungen, Klimmzüge, Dehn- und Streckübungen
  • Hochwertiges Material - lange Lebensdauer
  • Klimmzugbügel mit gebogenen Griffen für ergonomische Haltung
  • Komplett mit Montagematerial für die Wandbefestigung
  • Besonders sicher


Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Profi": Mit Klimmzugbügel für noch vielseitigeres Training
Die Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Profi" ist aus besonders hochwertigem und langlebigem Holz gefertigt. Es beinhaltet 1x die Sport-Thieme Einzelfeld-Sprossenwand, 1x den Klimmzugbügel „Profi" und das passende Montagematerial. Die Wangen der Sprossenwand bestehen aus solidem Nadelholz und die Sprossen aus robustem Eschenholz. Dabei garantiert die sorgfältige Verarbeitung besondere Stabilität: Die Sprossen sind mit den Wangen verleimt und somit besonders fest verbunden. Der praktische Klimmzugbügel erweitert den Funktionsumfang Ihrer Kletterwand: Trainieren Sie Klimmzüge und vielseitige Dehn- und Streckübungen. Die Rändelung der seitlichen Griffe sorgt für optimalen Halt. Ob für Grundschule, Krippe, Kindergarten oder Fitnessraum: die qualitativ hochwertigen Sport-Thieme Sprossenwände eignen sich optimal für den Einsatz im Innenbereich.

Produktdetails Sprossenwand:
  • Material Sprossen: Eschenholz
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Belastbarkeit: bis ca. 100 kg
  • Wangentiefe: ca. 10 cm
  • Wangenstärke: ca. 3 cm
  • Abstand 1. und 2. Sprosse: ca. 10 cm
  • Abstand ab 3. Sprosse: ca. 25,2 cm
  • Besonderheit: 1. Sprosse: 2,5 cm vorgelagert
  • Farbe: Holzfarben-Natur
  • Lieferumfang: inkl. Montagematerial (Winkel, Dübel und Schrauben)

Erhältlich in 2 Ausführungen:
  • Abmessungen (LxB): 210x80 cm
  • Gewicht: 27 kg
  • Sprossen: 8

  • Abmessungen (LxB): 230x80 cm
  • Gewicht: 28 kg
  • Sprossen: 9

Produktdetails Klimmzugbügel:
  • Material: Holz und Metall
  • Maße (LxBxH): 66,1x109,4x88,6 cm
  • Breite obere Einhängung: 68,4 cm
  • Breite untere Einhängung: 62 cm
  • Haltegriffe Außenseiten (Lxø): 20x4 cm
  • ø (Holm): 3,5 cm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Belastbarkeit: bis 90 kg
  • Farbe: Holzfarben-Silber

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel; Fitnesswand
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Kinderkrippe; Schule; Verein
  • Höhe: 210 cm
  • Breite: 80 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprossenwand 210x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, Klimmzugbügel für Sprossenwand, klimmzugbügel, Klettern, für, Kinder, Sprossen-Wand, Sprossenwand, klimmzug, Klimmzüge, Turnen, Kletterwand, Sprossenwände, Kletterwände, Espalier, Hilfsreck, Klimmzugreck, Sprossenwand-Set, Set, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turngeräte, Turnwand, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 383,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 462,16*
€ 549,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 456,26*
€ 542,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 434,30*
€ 516,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 423,38*
€ 503,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 383,10*
€ 455,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1253434
ab € 408,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.