| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611251340 Herst.-Nr.: 20-0550 EAN/GTIN: 04044475111331 |
| |
|
| | |
| - Sicherer Schutz gegen Regen
- In 6 Größen erhältlich
- Zubehör zu Hochsprungkissen in verschiedenen Größen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Regenhaube für Hochsprungkissen – Lieferbar in 6 GrößenDie Regenhaube für Hochsprungkissen sorgt dafür, dass Ihr Hochsprungkissen vor Nässe geschützt ist. Lieferbar ist der Schutz in 6 verschiedenen Größen. Die Regenhauben sind aus PVC-Material (100 % Polyester) gefertigt und verfügen an den Ecken über je 2 Ösen. Produktdetails:- Planenstoff (beidseitig beschichtet, 100 % Polyester)
- Blau
- 560 g/m²
Maße:- Für Kissen 400x250x50 cm
- Für Kissen 400x300x50 cm
- Für Kissen 500x300x50 cm (Empfohlenes Maß nach DLV)
- Für Kissen 500x400x50 cm (Empfohlenes Maß nach DLV)
- Für Kissen 600x300x50 cm (Empfohlenes Maß nach DLV)
- Für Kissen 600x400x50 cm
- Für Kissen 600x400x70 cm (World Athletics)
Weitere Informationen: | | Maße: | 600x300x50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weichbodenanlage, Regenhauben, Hochsprungabdeckung, Hochsprungmattenabdeckung, Hochsprungplane, Regenschutzhaube, Regenschutzhauben |
| | |
| |