| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611241118 Herst.-Nr.: 1241118 EAN/GTIN: 04044475121279 |
| | |
|
| | |
| - Für das Training mit Kindern und Anfängern
- Nimmt Angst vor Verletzungen
- Sichere und unkomplizierte Konstruktion
- Platzsparend zu transportieren und aufzubewahren
- In 2 Ausführungen: Indoor und Outdoor
Zacharias Hochsprunglatte – das perfekte TrainingsgerätDie Zacharias Hochsprunglatte ist zum sicheren Erlernen der Hochsprungtechnik entwickelt und dank ihrer sicheren, unkomplizierten Konstruktion genau auf die Bedürfnisse von Hochsprung-Anfängern abgestimmt. Sie ist aus Folienband bzw. Folienschlauch gefertigt, hat ein Ventil zum Aufblasen des Schlauches und wird mittels Gummizugaufhängung an den Hochsprungständern befestigt. Da die Zacharias Hochsprunglatte nahezu nie zu Boden fällt, spart dies im Training kostbare Zeit. Indoor vs. outdoorDie Indoor-Ausführung der Zacharias Hochsprunglatte besteht aus dem Folienband. Die Outdoor-Variante hingegen ist ein aufblasbarer Folienschlauch. - Einsatzbereich: Training
- Zielgruppe: Schule; Verein
- Material Sprunglatte: Folienband mit Gummizugaufhängung
- Länge: 4 m
- Gewicht: 0,4 kg
- Farbe: Schwarz-Gelb
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Indoor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hochsprunglatten, Outdoor, Kinder-Leichtathletik, Aufblasbar, Hochsprungleine, Schulsport, Sprunglatte, Training, Leichtathletik, Indoor, zachariaslatte, Leine, Band, Hochsprunglatte, Sprungschnur, Zacharias, Latte, Hochsprungseil, anfänger, Schnur, elastisch, Sprung, Folie, Hochsprungband, Zachariasband |
| | |
| |